HellermannTyton - Kábelharisnya átm 20-40mm poliészter, fekete GT59777 - 170-13000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 20-40 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 30 mm
Szín - fekete
Nyitott (utólag szerelhető) - Nem
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026125879
Sonepar cikkszám
GT59777
Gyártói cikkszám
170-13000
Gyártói típuskód
HEGP30
Kötegátmérő:
20-40 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
30 mm
Szín:
fekete
Nyitott (utólag szerelhető):
Nem
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V2
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-150 °C
Védőcső rendszerek ; Kábelharisnya, varniscső ; Kábelharisnya átm 20-40mm poliészter, fekete