HellermannTyton - Kábelharisnya átm 25-29mm poliészter, fekete GT89481 - 170-01006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 25-25 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 29 mm
Szín - fekete
Nyitott (utólag szerelhető) - Igen
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026404271
Sonepar cikkszám
GT89481
Gyártói cikkszám
170-01006
Gyártói típuskód
TWIST-IN 29
Kötegátmérő:
25-25 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
29 mm
Szín:
fekete
Nyitott (utólag szerelhető):
Igen
Tűzvédelem UL 94 szerint:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-125 °C
Védőcső rendszerek ; Kábelharisnya, varniscső ; Kábelharisnya átm 25-29mm poliészter, fekete