HellermannTyton - Kábelharisnya átm 30-50mm poliészter, fekete GT48624 - 170-14000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 30-50 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 40 mm
Szín - fekete
Nyitott (utólag szerelhető) - Nem
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026125886
Sonepar cikkszám
GT48624
Gyártói cikkszám
170-14000
Gyártói típuskód
HEGP40
Kötegátmérő:
30-50 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
40 mm
Szín:
fekete
Nyitott (utólag szerelhető):
Nem
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V2
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-150 °C
Védőcső rendszerek ; Kábelharisnya, varniscső ; Kábelharisnya átm 30-50mm poliészter, fekete