HellermannTyton - Kábelharisnya átm 38-50mm poliészter, tépőzáras fekete 15fm SN086559 - 170-01109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 38-38 mm
Anyag - egyéb
Névleges átmérő - 50 mm
Szín - többszínű
Nyitott (utólag szerelhető) - Igen
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026405469
Sonepar cikkszám
SN086559
Gyártói cikkszám
170-01109
Gyártói típuskód
Twist-In-FR 50 PET BKIDWH 15
Kötegátmérő:
38-38 mm
Anyag:
egyéb
Névleges átmérő:
50 mm
Szín:
többszínű
Nyitott (utólag szerelhető):
Igen
Tűzvédelem UL 94 szerint:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-125 °C
Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Kábelharisnya átm 38-50mm poliészter, tépőzáras fekete 15fm