HellermannTyton - Kábelharisnya átm 4-11mm poliészter, fekete GT53901 - 170-10600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 4-4 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 6 mm
Szín - fekete
Nyitott (utólag szerelhető) - Nem
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026125657
Sonepar cikkszám
GT53901
Gyártói cikkszám
170-10600
Gyártói típuskód
HEGP06
Kötegátmérő:
4-4 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
6 mm
Szín:
fekete
Nyitott (utólag szerelhető):
Nem
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V2
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-150 °C
Védőcső rendszerek ; Kábelharisnya, varniscső ; Kábelharisnya átm 4-11mm poliészter, fekete