HellermannTyton - Kábelharisnya átm 5-10 mm árnyékolt SN053799 - 173-00600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 5-10 mm
Anyag - réz
Névleges átmérő - 6 mm
Szín - többszínű
Nyitott (utólag szerelhető) - Nem
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053799
Gyártói cikkszám
173-00600
Gyártói típuskód
HEGEKIP06-CUSP-C4
Kötegátmérő:
5-10 mm
Anyag:
réz
Névleges átmérő:
6 mm
Szín:
többszínű
Nyitott (utólag szerelhető):
Nem
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V2
Felület:
ónozott
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-150 °C
Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Kábelharisnya átm 5-10 mm árnyékolt