HellermannTyton - Kábelharisnya átm 5-12mm poliészter, fekete GT48620 - 170-10800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 5-12 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 8 mm
Szín - fekete
Nyitott (utólag szerelhető) - Nem
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026125671
Sonepar cikkszám
GT48620
Gyártói cikkszám
170-10800
Gyártói típuskód
HEGP08
Kötegátmérő:
5-12 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
8 mm
Szín:
fekete
Nyitott (utólag szerelhető):
Nem
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V2
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-150 °C
Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Kábelharisnya átm 5-12mm poliészter, fekete