HellermannTyton - Kábelharisnya átm 5-16mm poliészter, fekete SN077612 - 170-00090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 5-16 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 9 mm
Szín - fekete
Nyitott (utólag szerelhető) - Nem
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077612
Gyártói cikkszám
170-00090
Gyártói típuskód
HEGPX09-PET-BK-C4
Kötegátmérő:
5-16 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
9 mm
Szín:
fekete
Nyitott (utólag szerelhető):
Nem
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V2
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-150 °C
Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Kábelharisnya átm 5-16mm poliészter, fekete