HellermannTyton - Kábelharisnya átm 5-21mm 10m/cs GT72768 - 170-80150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 5-5 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 15 mm
Szín - fekete
Nyitott (utólag szerelhető) - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026231365
Sonepar cikkszám
GT72768
Gyártói cikkszám
170-80150
Gyártói típuskód
HLB15-PET-BK-10M
Kötegátmérő:
5-5 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
15 mm
Szín:
fekete
Nyitott (utólag szerelhető):
Nem
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V2
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-150 °C
Védőcső rendszerek ; Kábelharisnya, varniscső ; Kábelharisnya átm 5-21mm 10m/cs