HellermannTyton - Kábelharisnya átm 6-19mm poliészter, fekete SN004113 - 170-00120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 6-6 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 12 mm
Szín - fekete
Nyitott (utólag szerelhető) - Nem
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026125497
Sonepar cikkszám
SN004113
Gyártói cikkszám
170-00120
Gyártói típuskód
HEGPX12-PET-BK-C4
Kötegátmérő:
6-6 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
12 mm
Szín:
fekete
Nyitott (utólag szerelhető):
Nem
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V2
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-150 °C
Védőcső rendszerek ; Kábelharisnya, varniscső ; Kábelharisnya átm 6-19mm poliészter, fekete