Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kábelharisnya hőálló NOMEX HEGMAN-15 (50M) SN132668 - 170-02105

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kábelharisnya hőálló NOMEX HEGMAN-15 (50M) SN132668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kötegátmérő - 10-10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Névleges átmérő - 15 mm

  • Szín - zöld

  • Nyitott (utólag szerelhető) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026404790

Sonepar cikkszám

SN132668

Gyártói cikkszám

170-02105

Gyártói típuskód

HEGMAN-15-NOMEX®-GN (50)

Kötegátmérő:

10-10 mm

Anyag:

műanyag

Névleges átmérő:

15 mm

Szín:

zöld

Nyitott (utólag szerelhető):

Nem

Tűzvédelem UL 94 szerint:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-60-240 °C

Kábelharisnya hőálló NOMEX HEGMAN-15 (50M)