HellermannTyton - Kábeljelölő 4-9mm sárga 3, 250db/csomag SN098836 - 515-03634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 4-9 mm
Kábelátmérő - 4-9 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660145841
Sonepar cikkszám
SN098836
Gyártói cikkszám
515-03634
Gyártói típuskód
HGDC4-9 3 PVC YE 250
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
4-9 mm
Kábelátmérő:
4-9 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
5 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
6.8 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
ráhúzás
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábeljelölő 4-9mm sárga 3, 250db/csomag