HellermannTyton - Kábeljelölők Rögzítőbilincs h100mm sz15mm Fehér 120db/cs SN145750 - 556-21079
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Hosszúság - 100 mm
Szín - fehér
Szélesség - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026171807
Sonepar cikkszám
SN145750
Gyártói cikkszám
556-21079
Gyártói típuskód
TIPTAG15X100WH-PO-WH
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
100 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
15 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábeljelölők Rögzítőbilincs h100mm sz15mm Fehér 120db/cs