HellermannTyton - Kábelkötegelő 365x7,6mm kék SN107653 - 116-15016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 365 mm
Szalagvastagság - 1.6 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107653
Gyártói cikkszám
116-15016
Gyártói típuskód
T150R(H)
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
365 mm
Szalagvastagság:
1.6 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
kék
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
670 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
100-5 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2