HellermannTyton - Kábelkötegelő 4,6 mm 200 mm Nem bontjuk! 500db SN132240 - 150-76091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 202 mm
Szalagvastagság - 1.2 mm
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132240
Gyártói cikkszám
150-76091
Gyártói típuskód
T50REC4A-MC5-BK-D1
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
202 mm
Szalagvastagság:
1.2 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
225 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Kötegátmérő:
45-4 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
élkapocs
Kábelkötegelő 4,6 mm 200 mm Nem bontjuk! 500db