HellermannTyton - Kábelkötegelő, Fekete Oldható, Nejlon 66, 305mm 4,7 mm SN157424 - 115-40300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.7 mm
Szalaghosszúság - 305 mm
Szalagvastagság - 1.4 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157424
Gyártói cikkszám
115-40300
Gyártói típuskód
REZ300-PA66-BK
Szalagszélesség:
4.7 mm
Szalaghosszúság:
305 mm
Szalagvastagság:
1.4 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
135 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Kötegátmérő:
80-16 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Igen
Kábelkötegelő, Fekete Oldható, Nejlon 66, 305mm 4,7 mm