HellermannTyton - Kábelkötegelő szalag fehér SN019173 - 121-98151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 8 mm
Szalaghosszúság - 50000 mm
Szalagvastagság - 2.05 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szalagzár - üvegszál-stift
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026114293
Sonepar cikkszám
SN019173
Gyártói cikkszám
121-98151
Gyártói típuskód
KR8/S1-HS-NA-I1
Szalagszélesség:
8 mm
Szalaghosszúság:
50000 mm
Szalagvastagság:
2.05 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
üvegszál-stift
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
785 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2