Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kábelrendező spirál 16mm fekete GT57094 - 161-64201

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kábelrendező spirál 16mm fekete GT57094

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Szín - fekete

  • Kötegátmérő - 13-16 mm

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5022660178207

Sonepar cikkszám

GT57094

Gyártói cikkszám

161-64201

Gyártói típuskód

HWPP-16MM-PP-BK-Q1

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

16 mm

Szín:

fekete

Kötegátmérő:

13-16 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-110 °C

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 HB

Forduló szélesség:

13 mm

Falvastagság:

0.8 mm

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

140 °C

Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kábelrendező spirál 16mm fekete