HellermannTyton - Kábelrendező spirál 20mm ezüst 25m + Behúzószerszám GT59452 - 161-64303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 20 mm
Szín - egyéb
Kötegátmérő - 18-21 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026243276
Sonepar cikkszám
GT59452
Gyártói cikkszám
161-64303
Gyártói típuskód
HWPP20 ezüst
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
20 mm
Szín:
egyéb
Kötegátmérő:
18-21 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-60-110 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Forduló szélesség:
16 mm
Falvastagság:
0.95 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
140 °C
Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kábelrendező spirál 20mm ezüst 25m + Behúzószerszám