HellermannTyton - Kábelrendező spirál 20mm öntap. 0,5m GT73677 - 164-21108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 24 mm
Szélesség - 24 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
70 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026329543
Sonepar cikkszám
GT73677
Gyártói cikkszám
164-21108
Gyártói típuskód
Heladuct Flex20SK
Magasság:
24 mm
Szélesség:
24 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
öntapadós és alsó perforáció
Hosszúság:
500 mm
Nyílás távolsága:
8 mm
Átmérő:
20 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Kábelrendező spirál 20mm öntap. 0,5m