Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kábelrendező spirál 20mm szürke 25m + Behúzószerszám GT59448 - 161-64302

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kábelrendező spirál 20mm szürke 25m + Behúzószerszám GT59448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Szín - szürke

  • Kötegátmérő - 18-21 mm

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5022660178214

Sonepar cikkszám

GT59448

Gyártói cikkszám

161-64302

Gyártói típuskód

HWPP20 szürke

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

20 mm

Szín:

szürke

Kötegátmérő:

18-21 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-110 °C

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 HB

Forduló szélesség:

16 mm

Falvastagság:

0.95 mm

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

140 °C

Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kábelrendező spirál 20mm szürke 25m + Behúzószerszám