HellermannTyton - Kábelrendező spirál 25mm fekete 25m + Behúzószerszám GT57095 - 161-64401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 25 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 23-27 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660178245
Sonepar cikkszám
GT57095
Gyártói cikkszám
161-64401
Gyártói típuskód
HWPP25 fekete
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
25 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
23-27 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-60-110 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Forduló szélesség:
20 mm
Falvastagság:
1.05 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
140 °C
Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kábelrendező spirál 25mm fekete 25m + Behúzószerszám