Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kábelrendező spirál 300 ezüst 25m+ Behúzószerszám SN089359 - 161-64503

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kábelrendező spirál 300 ezüst 25m+ Behúzószerszám SN089359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 30 mm

  • Szín - egyéb

  • Kötegátmérő - 29-32 mm

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089359

Gyártói cikkszám

161-64503

Gyártói típuskód

HWPP30 PP SR 25

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

30 mm

Szín:

egyéb

Kötegátmérő:

29-32 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-110 °C

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 HB

Forduló szélesség:

24 mm

Falvastagság:

1.3 mm

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

140 °C

Védőcső rendszerek - Kábelrendező spirál 300 ezüst 25m+ Behúzószerszám