Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kábelrendező spirál 30mm 0,5m SN020964 - 164-31108

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kábelrendező spirál 30mm  0,5m SN020964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 36 mm

  • Szélesség - 34 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

  • Oldalfal típusa - perforált

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026329550

Sonepar cikkszám

SN020964

Gyártói cikkszám

164-31108

Gyártói típuskód

FLEX-30SK-PP-WH

Magasság:

36 mm

Szélesség:

34 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

öntapadós és alsó perforáció

Hosszúság:

500 mm

Nyílás távolsága:

8 mm

Átmérő:

30 mm

Nyílás szélessége:

5 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Igen

Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Kábelrendező spirál 30mm 0,5m