HellermannTyton - Kábelrendező spirál 30mm fekete 25m + Behúzószerszám GT81333 - 161-64501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 30 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 29-32 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81333
Gyártói cikkszám
161-64501
Gyártói típuskód
HWPP30 fekete
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
30 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
29-32 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-60-110 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Forduló szélesség:
24 mm
Falvastagság:
1.3 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
140 °C
Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Kábelrendező spirál 30mm fekete 25m + Behúzószerszám