Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kábelrendező spirál 8mm fehér 25m SN098993 - 161-64104

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kábelrendező spirál 8mm fehér 25m SN098993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 8 mm

  • Szín - fehér

  • Kötegátmérő - 7-9 mm

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098993

Gyártói cikkszám

161-64104

Gyártói típuskód

HWPP8 PP WH 25 fehér

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

8 mm

Szín:

fehér

Kötegátmérő:

7-9 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-110 °C

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 HB

Forduló szélesség:

10 mm

Falvastagság:

0.75 mm

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

140 °C

Kábelrendező spirál 8mm fehér 25m