HellermannTyton - Kábelrendező spirál 8mm fekete 25m + Behúzószerszám GT65720 - 161-64101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 8 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 7-9 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
25 méter
Készletezett termék
Vonalkód
5022660178184
Sonepar cikkszám
GT65720
Gyártói cikkszám
161-64101
Gyártói típuskód
HWPP8 fekete
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
8 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
7-9 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-60-110 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Forduló szélesség:
10 mm
Falvastagság:
0.75 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
140 °C
Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Kábelrendező spirál 8mm fekete 25m + Behúzószerszám