HellermannTyton - Kábelrendező spirál SN002977 - 161-63101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 8 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 7-9 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660119262
Sonepar cikkszám
SN002977
Gyártói cikkszám
161-63101
Gyártói típuskód
HWPAV0-8MM-PA-BK-Q1
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
8 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
7-9 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-90 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliamid lángterjedés-gátló
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 V0
Forduló szélesség:
9.91 mm
Falvastagság:
0.75 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
120 °C
Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kábelrendező spirál