HellermannTyton - Kábelrögzítő talp 19x19mm natúr öntapadós SN022780 - 151-13020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 9 mm
Átmérő - 9-9 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - ragasztott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022780
Gyártói cikkszám
151-13020
Gyártói típuskód
RA9-PA66-NA-C1
Névleges átmérő:
9 mm
Átmérő:
9-9 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
ragasztott
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kábelrögzítő talp 19x19mm natúr öntapadós