HellermannTyton - Kábelvédő harisnya Twist-In-13 5m SN109978 - 170-01013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 10-13 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 13 mm
Szín - fekete
Nyitott (utólag szerelhető) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109978
Gyártói cikkszám
170-01013
Gyártói típuskód
Twist-In 13 PET BK 5
Kötegátmérő:
10-13 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
13 mm
Szín:
fekete
Nyitott (utólag szerelhető):
Igen
Tűzvédelem UL 94 szerint:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-70-125 °C
Kábelvédő harisnya Twist-In-13 5m