HellermannTyton - Kábelvédő harisnya Twist-In-25 5m SN109979 - 170-01015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 19-25 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 25 mm
Szín - fekete
Nyitott (utólag szerelhető) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109979
Gyártói cikkszám
170-01015
Gyártói típuskód
Twist-In 25 PET BK 2
Kötegátmérő:
19-25 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
25 mm
Szín:
fekete
Nyitott (utólag szerelhető):
Igen
Tűzvédelem UL 94 szerint:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-70-125 °C
Kábelvédő harisnya Twist-In-25 5m