HellermannTyton - Kábelvédő harisnya Twist-In-5 NEM BONTHATÓ! 5m/tekercs SN126907 - 170-01011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kötegátmérő - 4-4 mm
Anyag - műanyag
Névleges átmérő - 5 mm
Szín - fekete
Nyitott (utólag szerelhető) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126907
Gyártói cikkszám
170-01011
Gyártói típuskód
Twist-In 05-PET-BK (5)
Kötegátmérő:
4-4 mm
Anyag:
műanyag
Névleges átmérő:
5 mm
Szín:
fekete
Nyitott (utólag szerelhető):
Igen
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliészter
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-125 °C
Kábelvédő harisnya Twist-In-5 NEM BONTHATÓ! 5m/tekercs