Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kéztisztító kendő 72 db-os vödrös 27x31mm SN095317 - 435-01601

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kéztisztító kendő 72 db-os vödrös 27x31mm SN095317

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - egyéb

  • Nedves törlőkendő - Igen

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 310 mm

  • Szélesség - 270 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095317

Gyártói cikkszám

435-01601

Gyártói típuskód

Reliclean WH 70

Anyag:

egyéb

Nedves törlőkendő:

Igen

Szín:

fehér

Hosszúság:

310 mm

Szélesség:

270 mm

Dörzsfelülettel:

Nem

Kéztisztító kendő 72 db-os vödrös 27x31mm