Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Könyök 90°-os fém gégecsőhöz M25 SN106792 - 166-50003

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Könyök 90°-os fém gégecsőhöz M25 SN106792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 90° szög (derékszög)

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csatlakozómenet mérete - M25x1,5

  • Névleges méret colban - egyéb

  • Fordítható csavarmenet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106792

Gyártói cikkszám

166-50003

Gyártói típuskód

A90FM-M25 NPB ML 10

Kivitel:

90° szög (derékszög)

Menet fajtája:

metrikus

Csatlakozómenet mérete:

M25x1,5

Névleges méret colban:

egyéb

Fordítható csavarmenet:

Nem

Kialakítás:

egyéb

Tömszelence ház kötéstípusa:

csavarmenet

Menetek száma coll-onként:

1

Egyrészes:

Igen

Ház anyaga:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Csavarmenet hossza:

14 mm

Teljes hossz:

55.8 mm

Teljes magasság:

55.8 mm

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély UL védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély FI védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-300 °C

Könyök 90°-os fém gégecsőhöz M25