Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 100 x 2.5mm fekete GT80939 - 138-00000

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  100 x  2.5mm fekete GT80939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.45 mm

  • Szalaghosszúság - 100 mm

  • Szalagvastagság - 1.1 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 32000 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4031026240978

Sonepar cikkszám

GT80939

Gyártói cikkszám

138-00000

Gyártói típuskód

UB100A-B-PA66-BK

Szalagszélesség:

2.45 mm

Szalaghosszúság:

100 mm

Szalagvastagság:

1.1 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kötegátmérő:

22-1.5 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 100 x 2.5mm fekete