HellermannTyton - Kötegelő 100 x 2.5mm fekete Polipropilén SN143536 - 111-01917
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 100 mm
Szalagvastagság - 1 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143536
Gyártói cikkszám
111-01917
Gyártói típuskód
T18R-PP-BK
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
100 mm
Szalagvastagság:
1 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
36 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-115 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
19-1.5 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Kötegelő 100 x 2.5mm fekete Polipropilén