Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 100 x 2.5mm színtelen SN163707 - 111-01959

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő 100 x 2.5mm színtelen SN163707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 100 mm

  • Szalagvastagság - 1 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN163707

Gyártói cikkszám

111-01959

Gyártói típuskód

T18R-PA66HS-NA

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

100 mm

Szalagvastagság:

1 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

22-1.5 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

VG-engedély:

Igen

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 100 x 2.5mm színtelen