Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 100 x 2.5mm zöld SN054131 - 116-01815

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  100 x  2.5mm zöld SN054131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.45 mm

  • Szalaghosszúság - 100 mm

  • Szalagvastagság - 1 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054131

Gyártói cikkszám

116-01815

Gyártói típuskód

T18R-PA66-GN-C1

Szalagszélesség:

2.45 mm

Szalaghosszúság:

100 mm

Szalagvastagság:

1 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

zöld

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő 100 x 2,5mm zöld