HellermannTyton - Kötegelő 110 x 2.5mm jelölőcímkés natúr GT82778 - 111-81919
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 20.5 mm
Szalaghosszúság - 110 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026107189
Sonepar cikkszám
GT82778
Gyártói cikkszám
111-81919
Gyártói típuskód
IT18FL-PA66-NA
Szalagszélesség:
20.5 mm
Szalaghosszúság:
110 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
19-1.5 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
kötegtől távolálló
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen