HellermannTyton - Kötegelő 150 x 12.5mm Fekete Tépőzáras 10db/cs SN015722 - 130-00012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 12.5 mm
Szalaghosszúság - 150 mm
Szalagvastagság - 1.3 mm
Kivitel - akasztószalag
Szalagzár - tépőzár
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026271705
Sonepar cikkszám
SN015722
Gyártói cikkszám
130-00012
Gyártói típuskód
130-00012
Szalagszélesség:
12.5 mm
Szalaghosszúság:
150 mm
Szalagvastagság:
1.3 mm
Kivitel:
akasztószalag
Szalagzár:
tépőzár
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2