HellermannTyton - Kötegelő 150 x 3.5mm kék élelmiszeripari SN080093 - 111-01665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 3.5 mm
Szalaghosszúság - 150 mm
Szalagvastagság - 1.2 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080093
Gyártói cikkszám
111-01665
Gyártói típuskód
MCTPP30R PPMP BU 100
Szalagszélesség:
3.5 mm
Szalaghosszúság:
150 mm
Szalagvastagság:
1.2 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
kék
Anyag:
műanyag fémpigmentekkel
Min. szakítószilárdság:
130 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-115 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
35-3 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb