Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 150 x 3.5mm natúr SN143968 - 111-03017

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  150 x  3.5mm natúr SN143968

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 148 mm

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143968

Gyártói cikkszám

111-03017

Gyártói típuskód

T30R-PP-NA

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

148 mm

Szalagvastagság:

1.2 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

89 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-115 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

32-8 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Kötegelő 150 x 3.5mm natúr