Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 155 x 4.6mm fekete rögzítőfejes lemez élére 1-5mm SN094023 - 126-00036

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  155 x  4.6mm fekete rögzítőfejes lemez élére 1-5mm SN094023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 155 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4031026262635

Sonepar cikkszám

SN094023

Gyártói cikkszám

126-00036

Gyártói típuskód

T50SOSEC34E PA66HS BK 500

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

155 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

180 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kötegátmérő:

35-1 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

élkapocs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 155 x 4.6mm fekete rögzítőfejes lemez élére 1-5mm