HellermannTyton - Kötegelő 155 x 4.6mm fekete rögzítőfejes lemez élére 1-5mm SN150507 - 126-00426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 155 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN150507
Gyártói cikkszám
126-00426
Gyártói típuskód
T50SOSEC34E-PA66HS-BK (500)
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
155 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
180 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Kötegátmérő:
35-1 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
élkapocs
Kötegelő 155 x 4.6mm fekete rögzítőfejes lemez élére 1-5mm