HellermannTyton - Kötegelő 160 x 4.6 mm fekete uv-álló T50SOSFT6D10E GT63933 - 157-00045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 163 mm
Szalagvastagság - 1.3 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63933
Gyártói cikkszám
157-00045
Gyártói típuskód
157-00045
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
163 mm
Szalagvastagság:
1.3 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
225 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
lamella lábazat
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 160 x 4,6 mm fekete uv-álló T50SOSFT6D10E