HellermannTyton - Kötegelő 160 x 5.0mm, fekete, oldható SN098290 - 111-85480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 5 mm
Szalaghosszúság - 160 mm
Szalagvastagság - 1.5 mm
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098290
Gyártói cikkszám
111-85480
Gyártói típuskód
RT50SD6 PA66HS BK 100
Szalagszélesség:
5 mm
Szalaghosszúság:
160 mm
Szalagvastagság:
1.5 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
225 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kötegátmérő:
31-1.5 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
feszítő csap
Kötegelő 160 x 5.0mm, fekete, oldható