HellermannTyton - Kötegelő 163 x 4.6 mm PA46 szürke 1 részes fenyőfa fejes 500db/csomag, T50SOSFT6D10E SN084572 - 157-00028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 163 mm
Szalagvastagság - 1.3 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084572
Gyártói cikkszám
157-00028
Gyártói típuskód
T50SOSFT6D10E-PA46-GY 500
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
163 mm
Szalagvastagság:
1.3 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
200 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-150 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kötegátmérő:
32-1 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
lamella lábazat
Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő 160 x 4,6 mm fekete uv-álló, 500db/csomag, T50SOSFT6D10E