Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 175 x 3.0mm csavarra rögzíthető M8 SN105226 - 157-00039

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  175 x  3.0mm csavarra rögzíthető M8 SN105226

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 5.7 mm

  • Szalaghosszúság - 175 mm

  • Szalagvastagság - 1.3 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105226

Gyártói cikkszám

157-00039

Gyártói típuskód

T50SOSSBD-M8

Szalagszélesség:

5.7 mm

Szalaghosszúság:

175 mm

Szalagvastagság:

1.3 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

150 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-110 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Kötegátmérő:

30-3 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

hegesztő csapszegrögzítés

Kötegelő 175 x 3.0mm csavarra rögzíthető M8