Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 180 x 7mm fekete elasztikus OLDHATÓ GT89480 - 115-07189

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  180 x  7mm fekete elasztikus OLDHATÓ GT89480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7 mm

  • Szalaghosszúság - 180 mm

  • Szalagvastagság - 1.7 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - horony raszter

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4031026108551

Sonepar cikkszám

GT89480

Gyártói cikkszám

115-07189

Gyártói típuskód

SRT1807-TPU-BK

Szalagszélesség:

7 mm

Szalaghosszúság:

180 mm

Szalagvastagság:

1.7 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

horony raszter

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

57 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

45-10 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 180 x 7mm fekete elasztikus OLDHATÓ