Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HellermannTyton - Kötegelő 195 x 2,6mm fekete GT71896 - 109-00036

HellermannTyton
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.6 mm

  • Szalaghosszúság - 195 mm

  • Szalagvastagság - 1 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026411903

Sonepar cikkszám

GT71896

Gyártói cikkszám

109-00036

Gyártói típuskód

Q18L-PA66-BK

Szalagszélesség:

2.6 mm

Szalaghosszúság:

195 mm

Szalagvastagság:

1 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 195 x 2,6mm fekete